ProductPage

GF T-Stück 90° Serie: 208 PVDF Kunststoffschweißende

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: T-Stück
Anschluss: Kunststoffschweißende
Material: PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN16
Winkel des Bogens (°): 90
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
T-Stück 90° Serie: 208 PVDF PN16 Kunststoffschweißende 40mm GF T-Stück 90° Serie: 208 PVDF PN16 Kunststoffschweißende 40mm ERIKS Artikelnr. 12329722
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
T-Stück 90° Serie: 208 PVDF PN16 Kunststoffschweißende 50mm GF T-Stück 90° Serie: 208 PVDF PN16 Kunststoffschweißende 50mm ERIKS Artikelnr. 12325991
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Form: T-Stück
Anschluss: Kunststoffschweißende
Material: PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN16
Winkel des Bogens (°): 90
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)