ProductPage

GF T-Stück Reduziert 90° Serie: 208 PVDF

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: T-Stück Reduzier
Material: PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN10
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 90
Winkel des Bogens (°): 90
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
T-Stück Reduziert 90° Serie: 208 PVDF PN10 160mmx90mm GF T-Stück Reduziert 90° Serie: 208 PVDF PN10 160mmx90mm ERIKS Artikelnr. 11258903
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
T-Stück Reduziert 90° Serie: 208 PVDF PN10 225mmx90mm GF T-Stück Reduziert 90° Serie: 208 PVDF PN10 225mmx90mm ERIKS Artikelnr. 12230338
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Form: T-Stück Reduzier
Material: PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN10
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 90
Winkel des Bogens (°): 90
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)