ProductPage

GF Rohr Serie: 481 PVDF

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: PVDF
Außendurchmesser Rohr (mm)
Wandstärke (mm)
Druckstufe Artikel: PN16
Druckstufe Produkt: PN16
Länge (m): 5
Diffusiedichte: Nein
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Rohr Serie: 481 PVDF Weiss PN16 Länge: 5m 20mmx1.9mm GF Rohr Serie: 481 PVDF Weiss PN16 Länge: 5m 20mmx1.9mm ERIKS Artikelnr. 12325983
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohr Serie: 481 PVDF Weiss PN16 Länge: 5m 40mmx2.4mm GF Rohr Serie: 481 PVDF Weiss PN16 Länge: 5m 40mmx2.4mm ERIKS Artikelnr. 12325984
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Material: PVDF
Außendurchmesser Rohr (mm)
Wandstärke (mm)
Druckstufe Artikel: PN16
Druckstufe Produkt: PN16
Länge (m): 5
Diffusiedichte: Nein
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)