ProductPage

RED PIPE Übergangsstück Red Pipe PP-R 6-kant und Muffe

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Form: Punktstück
Material
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Nennweite 2
Druckstufe Artikel
Anschluss 2: Außengewinde (BSPP)
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Übergangsverschraubung Red Pipe B1 PP-R 6 110mm x 4" RED PIPE Übergangsverschraubung Red Pipe B1 PP-R 6 110mm x 4" ERIKS Artikelnr. 12115267
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Übergangsstück mit Aussengewinde Red Pipe B1 PP-R 32mm x 3/4" RED PIPE Übergangsstück mit Aussengewinde Red Pipe B1 PP-R 32mm x 3/4" ERIKS Artikelnr. 12115293
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Übergangsstück mit Aussengewinde Red Pipe B1 PP-R 32mm x 1" RED PIPE Übergangsstück mit Aussengewinde Red Pipe B1 PP-R 32mm x 1" ERIKS Artikelnr. 11388293
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Übergangsstück mit Aussengewinde Red Pipe B1 PP-R 32mm x 1.1/4" RED PIPE Übergangsstück mit Aussengewinde Red Pipe B1 PP-R 32mm x 1.1/4" ERIKS Artikelnr. 12115272
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Übergangsstück mit Aussengewinde Red Pipe B1 PP-R 40mm x 1" RED PIPE Übergangsstück mit Aussengewinde Red Pipe B1 PP-R 40mm x 1" ERIKS Artikelnr. 12115294
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Übergangsstück mit Aussengewinde Red Pipe B1 PP-R 40mm x 1.1/4" RED PIPE Übergangsstück mit Aussengewinde Red Pipe B1 PP-R 40mm x 1.1/4" ERIKS Artikelnr. 12115295
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Übergangsstück mit Aussengewinde Red Pipe B1 PP-R 50mm x 1.1/4" RED PIPE Übergangsstück mit Aussengewinde Red Pipe B1 PP-R 50mm x 1.1/4" ERIKS Artikelnr. 12115297
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Übergangsstück mit Aussengewinde Red Pipe B1 PP-R 50mm x 1.1/2" RED PIPE Übergangsstück mit Aussengewinde Red Pipe B1 PP-R 50mm x 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 12115296
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Übergangsstück mit Aussengewinde Red Pipe B1 PP-R 63mm x 1.1/2" RED PIPE Übergangsstück mit Aussengewinde Red Pipe B1 PP-R 63mm x 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 12108007
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Übergangsstück mit Aussengewinde Red Pipe B1 PP-R 63mm x 2" RED PIPE Übergangsstück mit Aussengewinde Red Pipe B1 PP-R 63mm x 2" ERIKS Artikelnr. 11408967
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Form: Punktstück
Material
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Nennweite 2
Druckstufe Artikel
Anschluss 2: Außengewinde (BSPP)
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster