ProductPage

AQUATHERM Rohr Serie: Red pipe MF Hi PP-R FS

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Aquatherm brochure Red Pipe  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material: PP-R FS
Außendurchmesser Rohr (mm)
Wandstärke (mm)
Druckstufe Artikel: SDR 7.4
Druckstufe Produkt: SDR 7.4
Länge (m): 5.8
Diffusiedichte: Nein
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Rohr Serie: Red pipe MF Hi PP-R FS SDR 7.4 Länge: 5.8m 32mmx4.4mm AQUATHERM Rohr Serie: Red pipe MF Hi PP-R FS SDR 7.4 Länge: 5.8m 32mmx4.4mm ERIKS Artikelnr. 11559847
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
5,8 Meter pro Paket
Rohr Serie: Red pipe MF Hi PP-R FS SDR 7.4 Länge: 5.8m 40mmx5.5mm AQUATHERM Rohr Serie: Red pipe MF Hi PP-R FS SDR 7.4 Länge: 5.8m 40mmx5.5mm ERIKS Artikelnr. 11559848
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
5,8 Meter pro Paket
Rohr Serie: Red pipe MF Hi PP-R FS SDR 7.4 Länge: 5.8m 50mmx6.9mm AQUATHERM Rohr Serie: Red pipe MF Hi PP-R FS SDR 7.4 Länge: 5.8m 50mmx6.9mm ERIKS Artikelnr. 11559849
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
5,8 Meter pro Paket
Rohr Serie: Red pipe MF Hi PP-R FS SDR 7.4 Länge: 5.8m 63mmx8.6mm AQUATHERM Rohr Serie: Red pipe MF Hi PP-R FS SDR 7.4 Länge: 5.8m 63mmx8.6mm ERIKS Artikelnr. 11559850
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
5,8 Meter pro Paket
Rohr Serie: Red pipe MF Hi PP-R FS SDR 7.4 Länge: 5.8m 75mmx10.3mm AQUATHERM Rohr Serie: Red pipe MF Hi PP-R FS SDR 7.4 Länge: 5.8m 75mmx10.3mm ERIKS Artikelnr. 11559851
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
5,8 Meter pro Paket
Rohr Serie: Red pipe MF Hi PP-R FS SDR 7.4 Länge: 5.8m 90mmx12.3mm AQUATHERM Rohr Serie: Red pipe MF Hi PP-R FS SDR 7.4 Länge: 5.8m 90mmx12.3mm ERIKS Artikelnr. 11559852
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
5,8 Meter pro Paket
Rohr Serie: Red pipe MF Hi PP-R FS SDR 7.4 Länge: 5.8m 110mmx15.1mm AQUATHERM Rohr Serie: Red pipe MF Hi PP-R FS SDR 7.4 Länge: 5.8m 110mmx15.1mm ERIKS Artikelnr. 11559843
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
5,8 Meter pro Paket
Rohr Serie: Red pipe MF Hi PP-R FS SDR 7.4 Länge: 5.8m 125mmx17.1mm AQUATHERM Rohr Serie: Red pipe MF Hi PP-R FS SDR 7.4 Länge: 5.8m 125mmx17.1mm ERIKS Artikelnr. 11559844
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
5,8 Meter pro Paket
Vorratsartikel
Material: PP-R FS
Außendurchmesser Rohr (mm)
Wandstärke (mm)
Druckstufe Artikel: SDR 7.4
Druckstufe Produkt: SDR 7.4
Länge (m): 5.8
Diffusiedichte: Nein
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)