ProductPage

STRAUB Rohrkupplung Serie: Combi-Grip Typ: 5520 Zugfest Edelstahl/EPDM

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Straub product overview  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Zugfeste Rohrkupplungen für Übergänge von Kunststoff- auf Metallrohre. Je nach Öffnung unterstützen die Kupplungen einen Biegewinkel von 4° bis 5°. Bei der Montage müssen die Verschlussschrauben mit dem korrekten Drehmoment angezogen werden. Das erforderliche Drehmoment ist auf der Kupplung angegeben. Bei Rohren aus PE oder sonstigen Weich-Thermoplasten ist die Benutzung von einem Stützring notwendig.

Anwendungsbereich

  • Geräte- und Maschinenbau
  • Gasleitungen
  • Kühlwasser
Besonderheiten
  • Zugfeste Rohrkupplung
  • Geeignet für den Übergang von Kunststoffrohren auf Metallrohre
  • Bei Weich-Thermoplasten Stützring benutzen

Tabellen
Vorratsartikel
Form: Zugfest
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Manschette: EPDM
Geeignet für Rohrwerkstoff: Metall/Kunststoff
Werkstoffqualität: 1.4301
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Rohrkupplung Serie: Combi-Grip Typ: 5520 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 40mm-38mm Länge: 61mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Combi-Grip Typ: 5520 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 40mm-38mm Länge: 61mm ERIKS Artikelnr. 11813684
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrkupplung Serie: Combi-Grip Typ: 5520 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 50mm-48.3mm Länge: 61mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Combi-Grip Typ: 5520 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 50mm-48.3mm Länge: 61mm ERIKS Artikelnr. 11813685
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrkupplung Serie: Combi-Grip Typ: 5520 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 63mm-60.3mm Länge: 76mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Combi-Grip Typ: 5520 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 63mm-60.3mm Länge: 76mm ERIKS Artikelnr. 11813686
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrkupplung Serie: Combi-Grip Typ: 5520 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 75mm-76.1mm Länge: 94mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Combi-Grip Typ: 5520 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 75mm-76.1mm Länge: 94mm ERIKS Artikelnr. 11813687
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrkupplung Serie: Combi-Grip Typ: 5520 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 90mm-88.9mm Länge: 94mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Combi-Grip Typ: 5520 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 90mm-88.9mm Länge: 94mm ERIKS Artikelnr. 11813688
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Form: Zugfest
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Manschette: EPDM
Geeignet für Rohrwerkstoff: Metall/Kunststoff
Werkstoffqualität: 1.4301
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)