ProductPage

STRAUB Rohrkupplung Serie: Metal-Grip Typ: 5515 Zugfest Edelstahl/NBR

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Straub product overview  (PDF)
Product Certificate Det Norske Veritas (DNV)  (PDF)
Product Certificate Bureau Veritas (BV)  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Zugfeste Rohrkupplung für Metallrohre. Schwere Ausführung für hohe axiale Belastung. Je nach Öffnung unterstützen die Kupplungen einen Biegewinkel von 2° bis 5°. Bei der Montage müssen die Verschlussschrauben mit dem korrekten Drehmoment angezogen werden. Das erforderliche Drehmoment ist auf der Kupplung angegeben.

Anwendungsbereich

  • Maschinenräume
  • Geräte- und Maschinenbau
  • Transportleitungen
Besonderheiten
  • Zugfeste Rohrkupplung
  • Geeignet für Metallrohre

Tabellen
Vorratsartikel
Form: Zugfest
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Manschette: NBR
Geeignet für Rohrwerkstoff: Metall
Werkstoffqualität: 1.4301
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Rohrkupplung Serie: Metal-Grip Typ: 5515 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 33.7mm-33.7mm Länge: 46mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Metal-Grip Typ: 5515 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 33.7mm-33.7mm Länge: 46mm ERIKS Artikelnr. 11813659
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrkupplung Serie: Metal-Grip Typ: 5515 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 38mm-38mm Länge: 61mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Metal-Grip Typ: 5515 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 38mm-38mm Länge: 61mm ERIKS Artikelnr. 11813660
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrkupplung Serie: Metal-Grip Typ: 5515 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 42.4mm-42.4mm Länge: 61mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Metal-Grip Typ: 5515 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 42.4mm-42.4mm Länge: 61mm ERIKS Artikelnr. 11813661
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrkupplung Serie: Metal-Grip Typ: 5515 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 44.5mm-44.5mm Länge: 61mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Metal-Grip Typ: 5515 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 44.5mm-44.5mm Länge: 61mm ERIKS Artikelnr. 11813662
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrkupplung Serie: Metal-Grip Typ: 5515 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 48.3mm-48.3mm Länge: 61mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Metal-Grip Typ: 5515 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 48.3mm-48.3mm Länge: 61mm ERIKS Artikelnr. 11813663
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrkupplung Serie: Metal-Grip Typ: 5515 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 57mm-57mm Länge: 77mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Metal-Grip Typ: 5515 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 57mm-57mm Länge: 77mm ERIKS Artikelnr. 11813665
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrkupplung Serie: Metal-Grip Typ: 5515 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 60.3mm-60.3mm Länge: 77mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Metal-Grip Typ: 5515 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 60.3mm-60.3mm Länge: 77mm ERIKS Artikelnr. 11813666
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrkupplung Serie: Metal-Grip Typ: 5515 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 76.1mm-76.1mm Länge: 94mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Metal-Grip Typ: 5515 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 76.1mm-76.1mm Länge: 94mm ERIKS Artikelnr. 11813667
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrkupplung Serie: Metal-Grip Typ: 5515 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 88.9mm-88.9mm Länge: 94mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Metal-Grip Typ: 5515 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 88.9mm-88.9mm Länge: 94mm ERIKS Artikelnr. 11813669
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrkupplung Serie: Metal-Grip Typ: 5515 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 114.3mm-114.3mm Länge: 94mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Metal-Grip Typ: 5515 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 114.3mm-114.3mm Länge: 94mm ERIKS Artikelnr. 11813672
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Form: Zugfest
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Manschette: NBR
Geeignet für Rohrwerkstoff: Metall
Werkstoffqualität: 1.4301
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster