ProductPage

JOHN GUEST Kugelhahn Serie: HSV Messing Einsteck PN12

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anschluss: Einsteck
Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 1-teilig
Material Gehäuse: Messing
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN12
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Schraubschlitz
Material Spindeldichtung sekundär
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Serie: 10HSV Messing/PTFE/EPDM Voller Durchgang Schraubschlitz PN12 Einsteck 10mm DN08 JOHN GUEST Kugelhahn Serie: 10HSV Messing/PTFE/EPDM Voller Durchgang Schraubschlitz PN12 Einsteck 10mm DN08 ERIKS Artikelnr. 11391863
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 16HSV Messing/PTFE Voller Durchgang Schraubschlitz PN12 Einsteck 16mm DN10 JOHN GUEST Kugelhahn Serie: 16HSV Messing/PTFE Voller Durchgang Schraubschlitz PN12 Einsteck 16mm DN10 ERIKS Artikelnr. 13191950
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 15HSV Messing/PTFE/EPDM Voller Durchgang Schraubschlitz PN12 Einsteck 15mm DN12 JOHN GUEST Kugelhahn Serie: 15HSV Messing/PTFE/EPDM Voller Durchgang Schraubschlitz PN12 Einsteck 15mm DN12 ERIKS Artikelnr. 11391865
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
2 Stück pro Paket
Kugelhahn Serie: 15HSV Messing/PTFE/EPDM Voller Durchgang Schraubschlitz PN12 Einsteck 15mm DN12 JOHN GUEST Kugelhahn Serie: 15HSV Messing/PTFE/EPDM Voller Durchgang Schraubschlitz PN12 Einsteck 15mm DN12 ERIKS Artikelnr. 11391864
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
2 Stück pro Paket
Kugelhahn Serie: 20HSV Messing/PTFE Voller Durchgang Schraubschlitz PN12 Einsteck 20mm DN15 JOHN GUEST Kugelhahn Serie: 20HSV Messing/PTFE Voller Durchgang Schraubschlitz PN12 Einsteck 20mm DN15 ERIKS Artikelnr. 13191951
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 22HSV Messing/PTFE/EPDM Voller Durchgang Schraubschlitz PN12 Einsteck 22mm DN20 JOHN GUEST Kugelhahn Serie: 22HSV Messing/PTFE/EPDM Voller Durchgang Schraubschlitz PN12 Einsteck 22mm DN20 ERIKS Artikelnr. 11391866
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Anschluss: Einsteck
Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 1-teilig
Material Gehäuse: Messing
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN12
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Schraubschlitz
Material Spindeldichtung sekundär
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)