ProductPage

JOHN GUEST Kugelhahn Serie: PTSV Messing Einsteck PN12

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anschluss: Einsteck
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 1-teilig
Material Gehäuse: Messing
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN12
Handbedienung: Schraubschlitz
Material Spindeldichtung sekundär: EPDM
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Serie: 15PTSV Messing/PTFE/EPDM Voller Durchgang Schraubschlitz PN12 Einsteck 15mm DN12 JOHN GUEST Kugelhahn Serie: 15PTSV Messing/PTFE/EPDM Voller Durchgang Schraubschlitz PN12 Einsteck 15mm DN12 ERIKS Artikelnr. 11391867
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
2 Stück pro Paket
Kugelhahn Serie: 22PTSV Messing/PTFE/EPDM Voller Durchgang Schraubschlitz PN12 Einsteck 22mm DN20 JOHN GUEST Kugelhahn Serie: 22PTSV Messing/PTFE/EPDM Voller Durchgang Schraubschlitz PN12 Einsteck 22mm DN20 ERIKS Artikelnr. 11391868
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
2 Stück pro Paket
Anschluss: Einsteck
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 1-teilig
Material Gehäuse: Messing
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN12
Handbedienung: Schraubschlitz
Material Spindeldichtung sekundär: EPDM
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)