COMPAC Werkstattpresse mit Fuß- oder Handpumpe Modellserie FP
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Werkstattpresse mit Fuß- oder Handpumpe
• Großer, robuster Kolben bis 50 mm Durchmesser (Maß F)
• Extralanger Hub bis 240 mm (Maß D)
• Druckkraft bis 25 t
• Seitwärts verlagerbarer Druckzylinder
• Pneumatischer Arbeitstakt und Rückführung (bei Modell FP20–HP25)
• Pneumatischer Schnell-Flaschenzug mit Fußschalter (FP20–HP25)
• Abzapffunktion per Fuß oder im Griff eingebaut
• 2 V-Blöcke und ein einfach ablesbares Manometer Standard
COMPAC
Werkstattpresse FP20 mit Fußpumpe 20t
ERIKS Artikelnr. 12328276
Katalog Artikelnr 1: 3060.1615 |
Preis (pro Stück):
1.638,00 €
|
||
COMPAC
Werkstattpresse FP25 mit Fußpumpe 25t
ERIKS Artikelnr. 12328277
Katalog Artikelnr 1: 3060.1605 |
Preis (pro Stück):
1.777,44 €
|
||
COMPAC
Werkstattpresse FP50 mit Fußpumpe 50t
ERIKS Artikelnr. 12328278
Katalog Artikelnr 1: 3060.1630 |
Preis (pro Stück):
4.315,92 €
|