ProductPage

SYSTEM PLAST Modulband 25.4mm geradelaufend Flat-Top mit Transferflügel Serie 2251FT-PT2

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Teilung (mm): 25.4
Teilung (in): 1
Dicke (mm): 12.7
Version: Flat-Top
Material: NGE
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Modulband 25.4mm geradelaufend Flat-Top mit Transferflügel NGE2251FT-PT-M0085T SYSTEM PLAST Modulband 25.4mm geradelaufend Flat-Top mit Transferflügel NGE2251FT-PT-M0085T ERIKS Artikelnr. 12663727
 
Preis (pro Meter):
163,09 €
3,048 Meter pro Paket
Modulband 25.4mm geradelaufend Flat-Top mit Transferflügel NGE2251FT-PT-M0170T SYSTEM PLAST Modulband 25.4mm geradelaufend Flat-Top mit Transferflügel NGE2251FT-PT-M0170T ERIKS Artikelnr. 12663728
 
Preis (pro Meter):
171,02 €
3,048 Meter pro Paket
Modulband 25.4mm geradelaufend Flat-Top mit Transferflügel NGE2251FT-PT-M0340T SYSTEM PLAST Modulband 25.4mm geradelaufend Flat-Top mit Transferflügel NGE2251FT-PT-M0340T ERIKS Artikelnr. 12663730
 
Preis (pro Meter):
268,74 €
3,048 Meter pro Paket
Modulband 25.4mm geradelaufend Flat-Top mit Transferflügel NGE2251FT-PT-M0425T SYSTEM PLAST Modulband 25.4mm geradelaufend Flat-Top mit Transferflügel NGE2251FT-PT-M0425T ERIKS Artikelnr. 12663731
 
Preis (pro Meter):
317,57 €
1,52 Meter pro Paket
Modulband 25.4mm geradelaufend Flat-Top mit Transferflügel NGE2251FT-PT-M0510T SYSTEM PLAST Modulband 25.4mm geradelaufend Flat-Top mit Transferflügel NGE2251FT-PT-M0510T ERIKS Artikelnr. 12663732
 
Preis (pro Meter):
366,43 €
1,52 Meter pro Paket
Teilung (mm): 25.4
Teilung (in): 1
Dicke (mm): 12.7
Version: Flat-Top
Material: NGE
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)