ProductPage

SYSTEM PLAST Modulband 25.4mm geradelaufend Flush-Grid Serie 2250 PT

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Teilung (mm): 25.4
Teilung (in): 1
Dicke (mm): 8.7
Version: Flush-Grid
Material: NGE
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Modulband 25.4mm geradelaufend Flush-Grid NGE2250FG-PT-M0255T SYSTEM PLAST Modulband 25.4mm geradelaufend Flush-Grid NGE2250FG-PT-M0255T ERIKS Artikelnr. 13675803
 
Preis (pro Meter):
186,77 €
3,048 Meter pro Paket
Modulband 25.4mm geradelaufend Flush-Grid NGE2250FG-PT-M0425T SYSTEM PLAST Modulband 25.4mm geradelaufend Flush-Grid NGE2250FG-PT-M0425T ERIKS Artikelnr. 13675807
 
Preis (pro Meter):
234,04 €
1,52 Meter pro Paket
Modulband 25.4mm geradelaufend Flush-Grid NGE2250FG-PT-M0510T SYSTEM PLAST Modulband 25.4mm geradelaufend Flush-Grid NGE2250FG-PT-M0510T ERIKS Artikelnr. 13675809
 
Preis (pro Meter):
266,20 €
1,52 Meter pro Paket
Teilung (mm): 25.4
Teilung (in): 1
Dicke (mm): 8.7
Version: Flush-Grid
Material: NGE
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)