OPTIBELT Vorspannmessgerät Optikrik
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Die Messgeräte prüfen zuverlässig, ob der Keilriemen, das Kraftband oder der Keilrippenriemen korrekt vorgespannt ist.
Besondere Vorteile:
Diese vereinfachte Vorspannungsmethode soll dem Monteur die Wartung von Riemenantrieben erleichtern, wenn die wichtigsten technischen Daten nicht bekannt sind und die optimale Vorspannung nicht vorliegt.
Vorgehensweise zur Anwendung
1. Bestimmen Sie das Profil Ihres Antriebsriemens
2. Messen Sie den kleineren Scheibendurchmesser im Antriebssystem
3. Aus einer Tabelle können Sie hierzu die entsprechende Trumkraft ablesen
4. Trumkraft mit Optikrik nach Bedienungsanleitung kontrollieren
Optikrik 0 Messbereich: 70 - 150 N
Optikrik I Messbereich: 150 - 600 N
Optikrik II Messbereich: 500 - 1,400 N
Optikrik III Messbereich: 1.300 – 3.100 N
OPTIBELT
Vorspannmessgerät Optikrik 0
ERIKS Artikelnr. 23200750
|
Preis (pro Stück):
59,27 €
|
||
OPTIBELT
Vorspannmessgerät Optikrik 1
ERIKS Artikelnr. 23200747
|
Preis (pro Stück):
59,27 €
|
||
OPTIBELT
Vorspannmessgerät Optikrik 2
ERIKS Artikelnr. 23200748
|
Preis (pro Stück):
59,27 €
|
||
OPTIBELT
Vorspannmessgerät Optikrik 3
ERIKS Artikelnr. 23200749
|
Preis (pro Stück):
59,27 €
|