ProductPage

MAFDEL Polyurethan Keilriemen, Souplex, braun, 85 Shore A

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Höhe (mm)
Breite (oben) (mm)
Material: Polyurethan
Shorehärte: 85
Farbe: Braun
Ausführung formverzahnt: Nein
Mit Deckschicht: Nein
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
V-Riemen SOUPLEX PU/braun 13X8MM MAFDEL V-Riemen SOUPLEX PU/braun 13X8MM ERIKS Artikelnr. 829471
 
Preis (pro Meter):
12,30 €
0,01 Meter pro Paket
V-Riemen SOUPLEX PU/braun 17X11MM MAFDEL V-Riemen SOUPLEX PU/braun 17X11MM ERIKS Artikelnr. 829498
 
Preis (pro Meter):
18,70 €
0,01 Meter pro Paket
Vorratsartikel
Höhe (mm)
Breite (oben) (mm)
Material: Polyurethan
Shorehärte: 85
Farbe: Braun
Ausführung formverzahnt: Nein
Mit Deckschicht: Nein
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)