ProductPage

SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3049 Sphäroguss Ohne Fütterung Innengewinde (BSPP) PN10/16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie, Versorgungsunternehmen

Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Material Gehäuse: Sphäroguss
Material Gehäuseauskleidung: Ohne Fütterung
Material Membran
Material-Code Membran
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Nennweite
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm): 49
Handbedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Membranventil Serie: A Typ: 3049 Sphäroguss/Ohne Fütterung XE EPDM PN16 Innengewinde (BSPP) 1/4" (8) SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3049 Sphäroguss/Ohne Fütterung XE EPDM PN16 Innengewinde (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr. 11234059
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3049 Sphäroguss/Ohne Fütterung XE EPDM PN16 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10) SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3049 Sphäroguss/Ohne Fütterung XE EPDM PN16 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr. 11320406
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3049 Sphäroguss/Ohne Fütterung C NBR PN16 Innengewinde (BSPP) 1/4" (8) SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3049 Sphäroguss/Ohne Fütterung C NBR PN16 Innengewinde (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr. 10051831
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3049 Sphäroguss/Ohne Fütterung C NBR PN16 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10) SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3049 Sphäroguss/Ohne Fütterung C NBR PN16 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr. 10051833
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3049 Sphäroguss/Ohne Fütterung PE PTFE/EPDM PN10 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10) SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3049 Sphäroguss/Ohne Fütterung PE PTFE/EPDM PN10 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr. 13035124
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Material Gehäuse: Sphäroguss
Material Gehäuseauskleidung: Ohne Fütterung
Material Membran
Material-Code Membran
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Nennweite
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm): 49
Handbedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)