ProductPage

ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3764 PVC-C Klebemuffe PN10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Material Gehäuse: PVC-C
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Material Membran
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handrad
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Membranventil Serie: 14 Typ: 3764 PVC-C EPDM PN10 Klebemuffe 20mm ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3764 PVC-C EPDM PN10 Klebemuffe 20mm ERIKS Artikelnr. 13248764
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: 14 Typ: 3764 PVC-C EPDM PN10 Klebemuffe 25mm ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3764 PVC-C EPDM PN10 Klebemuffe 25mm ERIKS Artikelnr. 13248765
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: 14 Typ: 3764 PVC-C EPDM PN10 Klebemuffe 32mm ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3764 PVC-C EPDM PN10 Klebemuffe 32mm ERIKS Artikelnr. 13248766
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: 14 Typ: 3764 PVC-C EPDM PN10 Klebemuffe 40mm ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3764 PVC-C EPDM PN10 Klebemuffe 40mm ERIKS Artikelnr. 13248767
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: 14 Typ: 3764 PVC-C EPDM PN10 Klebemuffe 50mm ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3764 PVC-C EPDM PN10 Klebemuffe 50mm ERIKS Artikelnr. 13248768
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: 14 Typ: 3764 PVC-C EPDM PN10 Klebemuffe 63mm ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3764 PVC-C EPDM PN10 Klebemuffe 63mm ERIKS Artikelnr. 13248769
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: 14 Typ: 3764 PVC-C PTFE PN10 Klebemuffe 20mm ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3764 PVC-C PTFE PN10 Klebemuffe 20mm ERIKS Artikelnr. 13248770
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: 14 Typ: 3764 PVC-C PTFE PN10 Klebemuffe 25mm ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3764 PVC-C PTFE PN10 Klebemuffe 25mm ERIKS Artikelnr. 13248771
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: 14 Typ: 3764 PVC-C PTFE PN10 Klebemuffe 32mm ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3764 PVC-C PTFE PN10 Klebemuffe 32mm ERIKS Artikelnr. 13248772
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: 14 Typ: 3764 PVC-C PTFE PN10 Klebemuffe 40mm ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3764 PVC-C PTFE PN10 Klebemuffe 40mm ERIKS Artikelnr. 13248773
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Material Gehäuse: PVC-C
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Material Membran
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handrad
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster