ProductPage

WIKA Manometer mit hydraulischer Trennmembran Type 1282-3926 Edelstahl Tri-clamp

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)

Ausführung: Manometer mit hydraulisches Druckmittler
Zusammenstellung: 1382 - 3926
Trennmembran Typ: Fig. 3926 Sanitair mit Tri-clamp
Anschlussstelle: Unten
Messbereich
Gehäusedurchmesser (mm): 100
Größe Prozessanschluss
Material Gehäuse: Edelstahl 304
Material Prozessanschluss: Edelstahl 316L (1.4404)
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 1282-3926 Serie: 990.53 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 6 bar Tri-clamp ISO 2852 1.1/2'' WIKA Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 1282-3926 Serie: 990.53 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 6 bar Tri-clamp ISO 2852 1.1/2'' ERIKS Artikelnr. 14530006
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 1282-3926 Serie: 990.53 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 6 bar Tri-clamp ISO 2852 2'' WIKA Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 1282-3926 Serie: 990.53 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 6 bar Tri-clamp ISO 2852 2'' ERIKS Artikelnr. 14530791
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 1282-3926 Serie: 990.52 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 6 bar Tri-clamp DIN 32676 DN25 WIKA Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 1282-3926 Serie: 990.52 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 6 bar Tri-clamp DIN 32676 DN25 ERIKS Artikelnr. 14574418
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 1282-3926 Serie: 990.52 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 6 bar Tri-clamp DIN 32676 DN40 WIKA Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 1282-3926 Serie: 990.52 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 6 bar Tri-clamp DIN 32676 DN40 ERIKS Artikelnr. 14574421
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 1282-3926 Serie: 990.52 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 6 bar Tri-clamp DIN 32676 DN50 WIKA Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 1282-3926 Serie: 990.52 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 6 bar Tri-clamp DIN 32676 DN50 ERIKS Artikelnr. 14574463
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 1282-3926 Serie: 990.53 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 10 bar Tri-clamp ISO 2852 1.1/2'' WIKA Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 1282-3926 Serie: 990.53 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 10 bar Tri-clamp ISO 2852 1.1/2'' ERIKS Artikelnr. 14530376
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 1282-3926 Serie: 990.53 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 10 bar Tri-clamp ISO 2852 2'' WIKA Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 1282-3926 Serie: 990.53 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 10 bar Tri-clamp ISO 2852 2'' ERIKS Artikelnr. 14530792
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 1282-3926 Serie: 990.52 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 10 bar Tri-clamp DIN 32676 DN25 WIKA Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 1282-3926 Serie: 990.52 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 10 bar Tri-clamp DIN 32676 DN25 ERIKS Artikelnr. 14574420
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 1282-3926 Serie: 990.52 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 10 bar Tri-clamp DIN 32676 DN40 WIKA Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 1282-3926 Serie: 990.52 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 10 bar Tri-clamp DIN 32676 DN40 ERIKS Artikelnr. 14574466
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 1282-3926 Serie: 990.52 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 10 bar Tri-clamp DIN 32676 DN50 WIKA Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 1282-3926 Serie: 990.52 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 10 bar Tri-clamp DIN 32676 DN50 ERIKS Artikelnr. 14574465
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ausführung: Manometer mit hydraulisches Druckmittler
Zusammenstellung: 1382 - 3926
Trennmembran Typ: Fig. 3926 Sanitair mit Tri-clamp
Anschlussstelle: Unten
Messbereich
Gehäusedurchmesser (mm): 100
Größe Prozessanschluss
Material Gehäuse: Edelstahl 304
Material Prozessanschluss: Edelstahl 316L (1.4404)
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster