ProductPage

ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3663 Anschluss rückseitig Messing Vorflansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Industrie.
  • Installationstechnik.
  • Hydraulik.

Technische Informationen
Optionen
Vorratsartikel
Gehäusedurchmesser (mm)
Messbereich
Sekondäre Skalaeinteilung
Gehäuse Füllflüssigkeit
Montage Manometer
Anschlussstelle
Größe Prozessanschluss
Material Gehäuse
Material Montageflansch
Material Prozessanschluss
Material Scheibe
Prozessanschluss
Filter löschen (22 der 22 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Rohrfedermanometer Typ: 3663 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 0 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3663 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 0 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ERIKS Artikelnr. 13349275
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrfedermanometer Typ: 3663 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 1.5 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3663 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 1.5 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ERIKS Artikelnr. 14536699
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrfedermanometer Typ: 3663 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 3 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3663 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 3 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ERIKS Artikelnr. 14528690
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrfedermanometer Typ: 3663 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 5 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3663 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 5 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ERIKS Artikelnr. 13466718
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrfedermanometer Typ: 3663 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 9 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3663 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 9 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ERIKS Artikelnr. 14543387
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrfedermanometer Typ: 3663 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 15 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3663 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 15 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ERIKS Artikelnr. 13471077
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrfedermanometer Typ: 3663 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 1 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3663 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 1 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ERIKS Artikelnr. 14041198
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrfedermanometer Typ: 3663 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 1.6 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3663 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 1.6 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ERIKS Artikelnr. 14538860
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrfedermanometer Typ: 3663 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 4 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3663 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 4 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ERIKS Artikelnr. 13485807
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrfedermanometer Typ: 3663 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 6 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3663 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 6 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ERIKS Artikelnr. 14077279
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Gehäusedurchmesser (mm)
Messbereich
Sekondäre Skalaeinteilung
Gehäuse Füllflüssigkeit
Montage Manometer
Anschlussstelle
Größe Prozessanschluss
Material Gehäuse
Material Montageflansch
Material Prozessanschluss
Material Scheibe
Prozessanschluss
Filter löschen (22 der 22 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster