Ausführung: Steuerventil 3/2-wege
Prozessanschluss: Innengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss: 1/4" (8)
Anschluß Entlüftung(en): 1/8" (6)
Funktion: Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung: Indirekt wirkend
Versorgungsspannung
Frequenz
Leistung
Durchgang (mm): 6
KVS-Wert (m³/h): 0.75
Material Gehäuse: Aluminium schwarz anodisiert
Explosionsgeschützt: Ja
Zulassungen