Vorratsartikel
Ausführung: Inline 5/2 Wege
Prozessanschluss: Innengewinde
Größe Prozessanschluss: 1/4" BSP
Abmessung Anschluss Luftzufuhr: 1/4" BSP
Anschluß Entlüftung(en): Innengewinde
Durchmesser Abluft: 1/4" BSP
Funktion: Monostabil
Strömrichtung: Indirekt wirkend
Versorgungsspannung
Frequenz
Leistung: 2 W
Durchgang (mm): 8
KVS-Wert (m³/h): 1.18
Material Gehäuse: PA
Explosionsgeschützt: Nein
SIL zertifiziert: Nein