Ausführung: Namur 3/2 oder 5/2 Wege
Prozessanschluss: NAMUR
Größe Prozessanschluss: 1/2" (15)
Abmessung Anschluss Luftzufuhr: 1/2 BSP
Standard Anschluss Luftzufuhr: NAMUR 2 (VDI/VDE 3845)
Anschluß Entlüftung(en)
Durchmesser Abluft: 1/2 BSP
Funktion: Monostabil
Strömrichtung: Indirekt wirkend
Versorgungsspannung
Frequenz
Leistung
Durchgang (mm): 13
KVS-Wert (m³/h): 2.49
Material Gehäuse: Aluminium
Explosionsgeschützt: Nein
SIL zertifiziert: Nein