Vorratsartikel
Ausführung: Namur 3/2 oder 5/2 Wege
Prozessanschluss: NAMUR
Größe Prozessanschluss: 1/4" (8)
Abmessung Anschluss Luftzufuhr: 1/4" BSP
Standard Anschluss Luftzufuhr: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluß Entlüftung(en): Innengewinde
Durchmesser Abluft: 1/8 BSP
Funktion: Monostabil
Strömrichtung: Indirekt wirkend
Versorgungsspannung
Leistung: 0.3 W
Durchgang (mm): 6
KVS-Wert (m³/h): 0.8
Material Gehäuse: PA
Explosionsgeschützt: Ex ia
SIL zertifiziert: Nein
Zulassungen: ATEX IECEx