MULTILENE PE Montageprofil CH14 Galvanisiert 31x25mm W47 2000mm

Serie: CH
Typ: CH14
ERIKS Artikelnr: 11517964
Produktmerkmale
Attribut | Wert |
---|---|
Material | Verzinkt |
Breite (mm) | 31 |
Höhe (mm) | 25 |
Ersatzteile
![]() |
MULTILENE PE
Montageprofil CH14 Edelstahl 31x25mm W47 2000mm
ERIKS Artikel-Nr.12398807
|