ProductPage

AVENTICS Filter Serie NL2-FLS

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material Gehäuse: Zinkdruckguss
Anschlusstyp: Parallel (G)
Abscheidegrad (µm): 5
Anschluss (in): 3/8
Ablass
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Filter mit Wasserabscheider, Serie 0821303443 NL2-FLS-G038-PNB-AO-05,00 AVENTICS Filter mit Wasserabscheider, Serie 0821303443 NL2-FLS-G038-PNB-AO-05,00 ERIKS Artikelnr. 11303246
 
Preis (pro Stück):
125,50 €
Filter mit Wasserabscheider, Serie 0821303440 NL2-FLS-G038-PNB-HO-05,00 AVENTICS Filter mit Wasserabscheider, Serie 0821303440 NL2-FLS-G038-PNB-HO-05,00 ERIKS Artikelnr. 11303245
 
Preis (pro Stück):
57,30 €
Material Gehäuse: Zinkdruckguss
Anschlusstyp: Parallel (G)
Abscheidegrad (µm): 5
Anschluss (in): 3/8
Ablass
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)