ProductPage

SMC Manometer mit Grenzwertanzeige Ausführung mit Farbzonen ø37.5 mm Serie G36-L

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Kataloge    URL
Produktübersicht

▪ Druck-Kontrollbereich besser ablesbar durch Einteilung in Rot- und Grünzone.
▪ Gewinde auf der Rückseite.
▪ R1/8
▪ Anzeigegenauigkeit: ±3% vom Messbereich

Gehäusedurchmesser (mm): 37.5
Messbereich
Prozessanschluss: Aussengewinde
Größe Prozessanschluss: 1/8" BSPP(G)
Anschlussstelle: Hinten
Material Gehäuse: Stahl
Material Scheibe
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Manometer G36-2-01-LN SMC Manometer G36-2-01-LN ERIKS Artikelnr. 12734687
 
Preis (pro Stück):
14,97 €
Manometer G36-2-01-L SMC Manometer G36-2-01-L ERIKS Artikelnr. 12734686
 
Preis (pro Stück):
11,66 €
Manometer G36-4-01-LN SMC Manometer G36-4-01-LN ERIKS Artikelnr. 12734689
 
Preis (pro Stück):
14,97 €
Manometer G36-4-01-L SMC Manometer G36-4-01-L ERIKS Artikelnr. 12734688
 
Preis (pro Stück):
10,99 €
Manometer G36-10-01-LN SMC Manometer G36-10-01-LN ERIKS Artikelnr. 12734685
 
Preis (pro Stück):
14,18 €
Manometer G36-10-01-L SMC Manometer G36-10-01-L ERIKS Artikelnr. 12734684
 
Preis (pro Stück):
10,52 €
Gehäusedurchmesser (mm): 37.5
Messbereich
Prozessanschluss: Aussengewinde
Größe Prozessanschluss: 1/8" BSPP(G)
Anschlussstelle: Hinten
Material Gehäuse: Stahl
Material Scheibe
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)