NORGREN Excelon Filterdruckminderer und Schmierapparat, automatisch, Serie BL72
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Flexibler Austausch von Einheiten durchpatentiertes Quikclamp-System, hohe Funktionalität durch speziellen Bajonett-Verschluss der Behälter, mit Überdrucksicherung. Mit 3/2-Wege Absperrventil, Filterregler, Mikronebelöler, Manometer 0.3-10 bar und Quikclamp mit Befestigungswinkel.
Produkteigenschaften
- Behältervolumen 0.04 Liter
- Filter 40 µm Standard, 5 µm wahlweise
- Druchflussmenge max. 13 l/s (G ¼", 6.3 bar)
- Betriebsdruck: Transparentbehälter max. 10 bar, Metallbehälter max. 17 bar
NORGREN
Versorgungsset BL72-228G G1/4
ERIKS Artikelnr. 11586977
|
Preis (pro Stück):
338,00 €
|
||
NORGREN
Wartungseinheit Typ BL72 201 G1/4" mit Sperrventil Entleerung halbautomatisch
ERIKS Artikelnr. 11586970
|
Preis (pro Stück):
514,50 €
|