ProductPage

NORGREN Kunststoffschalldämpfer mit Stielnippel oder Stecknippel, Serie T45

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download    URL
Produktübersicht

▪ Reduzierung der Abluftgeräusche in pneumatischen Systemen
▪ Kompakt, effizient und leicht
▪ Direkt in Entlüftungsbohrung einschraub- oder steckbar
▪ Schützt vor Verschmutzung
▪ Kein Metallanteil

Material Gehäuse: PE-UHMW
Zapfen Außendurchmesser (mm)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Kunststoffschalldämpfer mit Stielnippel oder Stecknippel, Serie Ø4mm T45P00040004 NORGREN Kunststoffschalldämpfer mit Stielnippel oder Stecknippel, Serie Ø4mm T45P00040004 ERIKS Artikelnr. 11581610
 
Preis (pro Stück):
5,27 €
Kunststoffschalldämpfer mit Stielnippel oder Stecknippel, Serie Ø6mm T45P00060006 NORGREN Kunststoffschalldämpfer mit Stielnippel oder Stecknippel, Serie Ø6mm T45P00060006 ERIKS Artikelnr. 11581611
 
Preis (pro Stück):
5,27 €
Kunststoffschalldämpfer mit Stielnippel oder Stecknippel, Serie Ø8mm T45P00080008 NORGREN Kunststoffschalldämpfer mit Stielnippel oder Stecknippel, Serie Ø8mm T45P00080008 ERIKS Artikelnr. 11581612
 
Preis (pro Stück):
5,58 €
Kunststoffschalldämpfer mit Stielnippel oder Stecknippel, Serie Ø10mm T45P0010 NORGREN Kunststoffschalldämpfer mit Stielnippel oder Stecknippel, Serie Ø10mm T45P0010 ERIKS Artikelnr. 11581613
 
Preis (pro Stück):
5,94 €
Material Gehäuse: PE-UHMW
Zapfen Außendurchmesser (mm)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)