ProductPage

SILVENT Sicherheitsblaspistole Serie 007-S

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material Dralldüsen: Edelstahl
Anschlussposition: Ober & Unterseite
Anschluss (in): 1/4
Länge Blasrohr (mm)
Anschlusstyp: Parallel (G)
Auslöser: Lang
Abluftmuster: Konzentriert
Ersetzt offenes Rohr Ø (mm): 4
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Sicherheitsblaspistole 007-S, Edelstahl Blasdüse, Konzentriert Blasmuster SILVENT Sicherheitsblaspistole 007-S, Edelstahl Blasdüse, Konzentriert Blasmuster ERIKS Artikelnr. 23177245
 
Preis (pro Stück):
148,96 €
Sicherheitsblaspistole 007-S-250, Edelstahl Blasdüse, Konzentriert Blasmuster SILVENT Sicherheitsblaspistole 007-S-250, Edelstahl Blasdüse, Konzentriert Blasmuster ERIKS Artikelnr. 11613349
 
Preis (pro Stück):
177,60 €
Sicherheitsblaspistole 007-S-400, Edelstahl Blasdüse, Konzentriert Blasmuster SILVENT Sicherheitsblaspistole 007-S-400, Edelstahl Blasdüse, Konzentriert Blasmuster ERIKS Artikelnr. 11613354
 
Preis (pro Stück):
185,60 €
Sicherheitsblaspistole 007-S-600, Edelstahl Blasdüse, Konzentriert Blasmuster SILVENT Sicherheitsblaspistole 007-S-600, Edelstahl Blasdüse, Konzentriert Blasmuster ERIKS Artikelnr. 11613351
 
Preis (pro Stück):
196,80 €
Sicherheitsblaspistole 007-S-800, Edelstahl Blasdüse, Konzentriert Blasmuster SILVENT Sicherheitsblaspistole 007-S-800, Edelstahl Blasdüse, Konzentriert Blasmuster ERIKS Artikelnr. 11613348
 
Preis (pro Stück):
235,20 €
Sicherheitsblaspistole 007-S-1000, Edelstahl Blasdüse, Konzentriert Blasmuster SILVENT Sicherheitsblaspistole 007-S-1000, Edelstahl Blasdüse, Konzentriert Blasmuster ERIKS Artikelnr. 11613353
 
Preis (pro Stück):
238,40 €
Vorratsartikel
Material Dralldüsen: Edelstahl
Anschlussposition: Ober & Unterseite
Anschluss (in): 1/4
Länge Blasrohr (mm)
Anschlusstyp: Parallel (G)
Auslöser: Lang
Abluftmuster: Konzentriert
Ersetzt offenes Rohr Ø (mm): 4
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)