ProductPage

SILVENT Sicherheitsblaspistole Serie 2050-S

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material Dralldüsen: Edelstahl
Anschlussposition: Oberseite
Anschluss (in): 3/8
Länge Blasrohr (mm)
Anschlusstyp: Parallel (G)
Auslöser: Lang
Abluftmuster: Konzentriert
Ersetzt offenes Rohr Ø (mm): 4
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Sicherheitsblaspistole mit hohe Blaskraft 2050-S, Edelstahl Blasdüse, Breit Blasmuster SILVENT Sicherheitsblaspistole mit hohe Blaskraft 2050-S, Edelstahl Blasdüse, Breit Blasmuster ERIKS Artikelnr. 23177305
 
Preis (pro Stück):
179,20 €
Sicherheitsblaspistole mit hohe Blaskraft 2050-S-250, Edelstahl Blasdüse, Breit Blasmuster SILVENT Sicherheitsblaspistole mit hohe Blaskraft 2050-S-250, Edelstahl Blasdüse, Breit Blasmuster ERIKS Artikelnr. 11952017
 
Preis (pro Stück):
209,60 €
Sicherheitsblaspistole mit hohe Blaskraft 2050-S-400, Edelstahl Blasdüse, Breit Blasmuster SILVENT Sicherheitsblaspistole mit hohe Blaskraft 2050-S-400, Edelstahl Blasdüse, Breit Blasmuster ERIKS Artikelnr. 11952018
 
Preis (pro Stück):
222,40 €
Sicherheitsblaspistole mit hohe Blaskraft 2050-S-600, Edelstahl Blasdüse, Breit Blasmuster SILVENT Sicherheitsblaspistole mit hohe Blaskraft 2050-S-600, Edelstahl Blasdüse, Breit Blasmuster ERIKS Artikelnr. 11952020
 
Preis (pro Stück):
230,40 €
Sicherheitsblaspistole mit hohe Blaskraft 2050-S-800, Edelstahl Blasdüse, Breit Blasmuster SILVENT Sicherheitsblaspistole mit hohe Blaskraft 2050-S-800, Edelstahl Blasdüse, Breit Blasmuster ERIKS Artikelnr. 11952021
 
Preis (pro Stück):
267,20 €
Sicherheitsblaspistole mit hohe Blaskraft 2050-S-1000, Edelstahl Blasdüse, Breit Blasmuster SILVENT Sicherheitsblaspistole mit hohe Blaskraft 2050-S-1000, Edelstahl Blasdüse, Breit Blasmuster ERIKS Artikelnr. 11952012
 
Preis (pro Stück):
268,80 €
Material Dralldüsen: Edelstahl
Anschlussposition: Oberseite
Anschluss (in): 3/8
Länge Blasrohr (mm)
Anschlusstyp: Parallel (G)
Auslöser: Lang
Abluftmuster: Konzentriert
Ersetzt offenes Rohr Ø (mm): 4
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)