ProductPage

WALRAVEN Rohrschelle starQuick Standard KIWA

Vorratsartikel
Typ Rohrschelle: StarQuick std
Material: PA
Geeignet für Rohrdurchmesser (mm)
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Rohrschelle starQuick PA KIWA 12-14 WALRAVEN Rohrschelle starQuick PA KIWA 12-14 ERIKS Artikelnr. 10068289
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrschelle starQuick PA KIWA 14-16 WALRAVEN Rohrschelle starQuick PA KIWA 14-16 ERIKS Artikelnr. 10068290
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrschelle starQuick PA KIWA 20-23 WALRAVEN Rohrschelle starQuick PA KIWA 20-23 ERIKS Artikelnr. 10068291
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrschelle starQuick PA KIWA 24-28 WALRAVEN Rohrschelle starQuick PA KIWA 24-28 ERIKS Artikelnr. 10068292
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrschelle starQuick KIWA PA 32-35mm WALRAVEN Rohrschelle starQuick KIWA PA 32-35mm ERIKS Artikelnr. 10068293
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrschelle starQuick PA KIWA 40-44 WALRAVEN Rohrschelle starQuick PA KIWA 40-44 ERIKS Artikelnr. 10068294
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrschelle starQuick PA KIWA 48-55 WALRAVEN Rohrschelle starQuick PA KIWA 48-55 ERIKS Artikelnr. 10068295
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrschelle starQuick PA KIWA 59-65 WALRAVEN Rohrschelle starQuick PA KIWA 59-65 ERIKS Artikelnr. 10068296
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Typ Rohrschelle: StarQuick std
Material: PA
Geeignet für Rohrdurchmesser (mm)
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)

Sehr geehrter Besucher,

Wie geht ERIKS mit den Entwicklungen bezüglich COVID-19 um?
Das neue Coronavirus breitet sich weiter aus. ERIKS hat alle notwendigen Maßnahmen getroffen, um seine Mitarbeiter*innen zu schützen. Die Lieferung der in unserem Webshop bestellten Produkte funktioniert wie gewohnt.

Welche Maßnahmen hat ERIKS getroffen?

  • ERIKS Mitarbeiter*innen halten die geltenden Hygienestandards ein, sowie einen Abstand von 1.5 m;
  • Das Personal arbeitet von Zuhause, mit Ausnahme der Logistik-Abteilung;
  • Das Abholen von Lieferungen bei ERIKS Standorten ist nicht mehr möglich.

Auswirkungen auf Lieferungen
Bis jetzt hat die Ausbreitung von COVID-19 noch keine Auswirkungen auf die Lieferungen von ERIKS gehabt. Bestellungen werden auf die gleiche Art und Weise bearbeitet und ausgeliefert*. Mit Lieferanten, die Produktionsstätten in den durch COVID-19 betroffenen Gegenden haben, halten wir intensiven Kontakt. Falls nötig, suchen wir nach Alternativen um die Lieferung bestmöglich zu gewährleisten.

Generell ist unserer Vorrat ausreichend. Da sich die Situation in den betroffenen Gebieten schnell ändern kann, bleibt der Status bezüglich der Lieferungen nur eine Momentaufnahme.

** Ausnahmen sind: Mundschutz, Overalls, Desinfektionsgels und ähnliche Hygieneprodukte. Wegen weltweitem Mangel dieser Produkte sind diese momentan nicht lieferbar.

ERIKS Webshop-team