ProductPage

ERIFLON Schlauch ERIFLON PTFE dünnwandig

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Geeignet als Druckschlauch für die Durchleitung verschiedener Chemikalien und Produkte für die Nahrungsmittel- und pharmazeutische Industrie
  • Auch als Luftschlauch in aggressiven Umgebungen zu verwenden
  • Zudem als Isolierschlauch für elektrische Anwendungen geeignet

Empfohlen in: Pharmaindustrie

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm): 12
Max. Betriebsdruck (bar): 5
Material: PTFE
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium) (°C): von -70 bis 260
Temperaturbereich °F (Abhängig von Medium) (°F): von -94 bis 500
Max. Betriebssdruck (MPa): 5
Filter löschen (1 der 14 angezeigten Artikel)
Rohr dünnwandiger Eriflon PTFE Außendurchmesser  14x1 L=50m ERIFLON Rohr dünnwandiger Eriflon PTFE Außendurchmesser 14x1 L=50m ERIKS Artikelnr. 10014657
 
Preis (pro Meter):
23,31 €
50 Meter pro Paket
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm): 12
Max. Betriebsdruck (bar): 5
Material: PTFE
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium) (°C): von -70 bis 260
Temperaturbereich °F (Abhängig von Medium) (°F): von -94 bis 500
Max. Betriebssdruck (MPa): 5
Filter löschen (1 der 14 angezeigten Artikel)