PRESSOL Auffanggerät für Altöl, mit Ablasshahn
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Altöl-Aufgabegerät mit Entleerunghahn (unten)• Fahrbare Geräte
Mit 2 festen Rädern und 2 Lenkrollen.
• Mit 75-l-Auffangbehälter
Füllstandsanzeige und Auffangtrichter (Ø 420 x 160 mm, ca. 18 l Inhalt).
Siebeinsatz und Tropfablage (Ø 320 mm).
Geräte sind höhenverstellbar (1180 mm + 1750 mm).
Lackierung: Behälter RAL 7040 fenstergrau, Auffangtrichter Pantone 294 C blau.
PRESSOL
Auffanggerät für Altöl mobil mit Venturi-Technik
ERIKS Artikelnr. 11598465
Katalog Artikelnr 1: 3011.1212 |
Preis (pro Stück):
723,50 €
|
||
PRESSOL
Mobiles Auffanggerät für Altöl mit Abzapfhahn
ERIKS Artikelnr. 11598458
Katalog Artikelnr 1: 3011.1200 |
Preis (pro Stück):
400,00 €
|