ProductPage

DIN71412 Kegelschmiernippel 90° Stahl elektrolytisch verzinkt

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Durchmesser Anschluss (M..)
Nenninnendurchmesser Verbindung (Zoll)
Knickwinkel (°): 90
Material: Stahl
Ausführung: Hydraulische/Kegel Schmiernippel
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
D71412 EVZ smnip MM M6-recht D71412 EVZ smnip MM M6-recht ERIKS Artikelnr. 23276132
 
Preis (pro Stück):
0,27 €
100 Stück pro Paket
D71412 EVZ smnip gas 1/4-90GR D71412 EVZ smnip gas 1/4-90GR ERIKS Artikelnr. 23276183
 
Preis (pro Stück):
4,34 €
50 Stück pro Paket
Vorratsartikel
Durchmesser Anschluss (M..)
Nenninnendurchmesser Verbindung (Zoll)
Knickwinkel (°): 90
Material: Stahl
Ausführung: Hydraulische/Kegel Schmiernippel
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)