schützt Schläuche vor Flüssigmetall- und Schweißspritzern, Schlacke und Harzbildung an der Außenseite des Schlauchs, die die Flexibilität beeinträchtigen und die Lebensdauer des Schlauchs erheblich verkürzen können
schützt die Anwender vor schweren Verbrennungen durch metallumflochtene Schläuche, Ventile, Krümmer, Auspuffanlagen usw.
reduziert Wärme- und Energieverluste, Überhitzung der Umgebung in heißen Schläuchen und anderen Rohrkomponenten
geeignet für: Aluminiumgießereien, Eisengießereien, Glashütten, Maschinenräume, heiße Ölleitungen, Schneidanlagen, Strangpresswerke, Luftfahrt, Bronzegießereien, Werften, Dampfanwendungen, Schweißmaschinen und -anlagen und Kraftwerke
Technische Informationen
Temperaturbereich
dauerhaft -54 °C bis +260 °C
15-20 Minuten +1000 °C
15-30 Sekunden +1650 °C
Material
Seele aus Glasfasergeflecht beschichtet mit Eisenoxid-Silikon-Verbindindung, rot
Ausführung
flexibel
die signalrote Farbe ist das Ergebnis eines hohen Anteils an Eisenoxid, das zur Erhöhung der Hitzebeständigkeit zugesetzt wurde
alterungsbeständig
beständig gegen Öle, Kraftstoffe und Thermofluide
Genehmigung
DNV-GL Certified to 800°C/30mins. (ISO15540 & ISO15541)
SAE AS1072E Compliant
MSHA Certified for use in underground mines
UL 1441 Certified
VW1 Flame VW1 Flame Test Certified
BS EN 373 Molten Splash Tested
BS EN 388 Abrasion Tested
BS EN ISO 6940 Flame Resistance Tested
BS EN ISO 6530 Oil Resistance Tested
BS 2576 Tensile Strength Tested
DIN 45545 Low Smoke Toxicity
DIN 54837/5510-2 Rail DIN 54837/5510-2 Rail Vehicle Certified for Resistance to Combustibility
DIN 5659-2/5510-2 Rail Vehicle Certified for Toxicity
LNE French Rail Certification STM-S-001; Class F0
DIN EN45545-2:2013-08 Rail Certification
andere Bemerkungen
Das Ende der Pyrojacket wird mit Pyrosil-Band zugeklebt.