THERMANIT 20/25 Cu hochlegierter Mig-Draht
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Rostvolldraht für das Lichtbogenschweißen von bis zu 5% Molybdän enthaltenden
Stähle wie 904L (Uranus B6).
Besonders gute Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion und nass bis 350 ° C
THERMANIT
Hochlegierte Mig Draht THERMANIT 20/25 Cu 1,00mm
ERIKS Artikelnr. 12575311
|
Preis (pro Kilogramm):
46,23 €
15 Kilogramm pro Paket
|
||
THERMANIT
Hochlegierte Mig Draht THERMANIT 20/25 Cu 1,20mm
ERIKS Artikelnr. 12575312
|
Preis (pro Kilogramm):
44,76 €
15 Kilogramm pro Paket
|