NEDERMAN NEX HD Absaugarm
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Der Nederman NEX HD Absaugarm ist die
beste Wahl, wenn es um hohe Luftströme
und Absaugung von Prozessen mit überhöhten
Temperaturen geht. Der Arm ist speziell
konzipiert für Arbeitsumgebungen mit sehr
starkem Rauch, Dämpfen oder nicht explosivem
Staub. Typische Einsatzgebiete sind die
Schweißen, Laser- oder Plasmaschneiden,
Aufspritzmetallisierung oder Schleifen, bei
denen viele Spritzer erzeugt werden, sowie
andere industrielle Prozesse, in denen ein
perfekt ausbalancierter und leicht zu
positionierender Arm erforderlich ist.
• Mit dem robusten Drehgelenk kann der Arm
um 360° gedreht werden
• Der gekapselte Stützmechanismus der Arme
schützt vor Schmutz
• Kann zusammen mit verschiedenen
Konsolen, Verlängerungsarmen oder
Kanalsystemen montiert werden
• Die Standardausführung ist mit einer
Absperrklappe in der Haube ausgerüstet
• Der Schlauch kann leicht zu
Reinigungszwecken abgenommen werden
• Minimaler Druckabfall und niedriger
Geräuschpegel
NEDERMAN
NEX MD Absaugarm Länge 2 m
ERIKS Artikelnr. 23337757
|
Preis (pro Stück):
1.301,76 €
|
||
NEDERMAN
NEX MD Absaugarm Länge 3 m
ERIKS Artikelnr. 23337758
|
Preis (pro Stück):
1.411,20 €
|
||
NEDERMAN
NEX HD Absaugarm Länge 5 m
ERIKS Artikelnr. 23337756
|
Preis (pro Stück):
2.292,48 €
|