ProductPage

Zylindrische Schwingungsdämpfer B NR

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Eignen sich für einfache Schwingisolationen. Beanspruchung auf Druck (axial) oder Schub (radial). Naturgummi mit verzinkten Metallteilen zusammen vulkanisiert.

Vorratsartikel
Typ: B
Material Gummi: NR
Härte Gummi: 55
Material Metall: Stahl, galvanisch verzinkt
Außen-Ø (mm)
Außenhöhe (mm)
Gewindegröße
Gewindelänge
D (mm)
H (mm)
G
L
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Schwingungsdämpfer B 15x15 M4x10 Schwingungsdämpfer B 15x15 M4x10 ERIKS Artikelnr. 10041022
 
Preis (pro Stück):
2,74 €
Schwingungsdämpfer B 16x10 M5x12 Schwingungsdämpfer B 16x10 M5x12 ERIKS Artikelnr. 10041024
 
Preis (pro Stück):
3,90 €
Schwingungsdämpfer B 30x15 M8x23 Schwingungsdämpfer B 30x15 M8x23 ERIKS Artikelnr. 10041040
 
Preis (pro Stück):
3,37 €
15 Stück pro Paket
Vorratsartikel
Typ: B
Material Gummi: NR
Härte Gummi: 55
Material Metall: Stahl, galvanisch verzinkt
Außen-Ø (mm)
Außenhöhe (mm)
Gewindegröße
Gewindelänge
D (mm)
H (mm)
G
L
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)