ASECOS Boden-Auffangbehälter aus Polyethylen mit Gitter
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Kunststoff-Bodenelement• Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung
Geeignet für wassergefährdende Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen.
Nicht zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten zugelassen.
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt, Berlin.
• Hohe Widerstandskraft
Beständig gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe.
Traglast: 800 kg/m² (bei gleichmäßig verteilter Last).
• Individuelle Anpassung an räumliche Anforderungen
Die Kombination mehrerer Bodenelemente ermöglicht einen optimalen, flächendeckenden Bodenschutz.
Bauhöhe 150 mm, direkt mit Fasskarre befahrbar.
Kombinationsmöglichkeit – PE-Bodenelement Best. Nr. 3010.8263 und 3010.8265, mit Auffahrrampen aus Polyethylen (Zubehör).
ASECOS
Bodenelement PE 220l mit Gitter verzinkt H150mm
ERIKS Artikelnr. 11823478
Katalog Artikelnr 1: 3010.8263 Katalog Artikelnr 2: 30108263 |
Preis (pro Stück):
854,99 €
|
||
ASECOS
Bodenelement PE 400l mit Gitter verzinkt H150mm
ERIKS Artikelnr. 11823480
Katalog Artikelnr 1: 3010.8265 Katalog Artikelnr 2: 30108265 |
Preis (pro Stück):
2.010,48 €
|
||
ASECOS
Bodenelement PE 400l mit PE-Gitter H150mm
ERIKS Artikelnr. 11823481
Katalog Artikelnr 1: 3010.8266 Katalog Artikelnr 2: 30108266 |
Preis (pro Stück):
2.171,61 €
|