ProductPage

BURKERT Steuerventil 3/2 Fig. 33061 Serie 6014 Banjo Montage Bolz

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Ausführung: Steuerventil 3/2-wege
Prozessanschluss: Außengewinde (Banjo)
Größe Prozessanschluss: 1/4" (8)
Anschluss Luftzufuhr: Innengewinde (BSPP)
Abmessung Anschluss Luftzufuhr: 1/4" (8)
Anschluß Entlüftung(en): M5
Funktion: Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung: Direkt wirkend
Versorgungsspannung
Frequenz
Leistung
Durchgang (mm): 2
KVS-Wert (m³/h): 0.086
Material Gehäuse: PPS
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Steuerventil 3/2 fig. 33061 Serie 6014 PPS/FPM normal geschlossen Durchlass 2 mm 24V AC banjo 1/4" BSPP BURKERT Steuerventil 3/2 fig. 33061 Serie 6014 PPS/FPM normal geschlossen Durchlass 2 mm 24V AC banjo 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 14434887
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Steuerventil 3/2 fig. 33061 Serie 6014 PPS/FPM normal geschlossen Durchlass 2 mm 24V DC banjo 1/4" BSPP BURKERT Steuerventil 3/2 fig. 33061 Serie 6014 PPS/FPM normal geschlossen Durchlass 2 mm 24V DC banjo 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 14434886
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Steuerventil 3/2 fig. 33061 Serie 6014 PPS/FPM normal geschlossen Durchlass 2 mm 230V AC banjo 1/4" BSPP BURKERT Steuerventil 3/2 fig. 33061 Serie 6014 PPS/FPM normal geschlossen Durchlass 2 mm 230V AC banjo 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 14429878
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Ausführung: Steuerventil 3/2-wege
Prozessanschluss: Außengewinde (Banjo)
Größe Prozessanschluss: 1/4" (8)
Anschluss Luftzufuhr: Innengewinde (BSPP)
Abmessung Anschluss Luftzufuhr: 1/4" (8)
Anschluß Entlüftung(en): M5
Funktion: Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung: Direkt wirkend
Versorgungsspannung
Frequenz
Leistung
Durchgang (mm): 2
KVS-Wert (m³/h): 0.086
Material Gehäuse: PPS
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)