ProductPage

SPIRAX SARCO Tauchthermostat Fig. 9004 Serie SA128

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Steuerung von 2-Wege- und 3-Wege-Steuerventilen.

Tabellen
Ausführung: Eintauch Thermostat
Material Prozessanschluss: Messing
Einstellbereich (°C)
Einstecksensor Länge (mm): 242
Länge Kapillar (m)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Eintauch Thermostat Fig. 9001 Serie SA128 Messing Einstelbereich 40 - 170 °C Kapillarlänge 2 m SPIRAX SARCO Eintauch Thermostat Fig. 9001 Serie SA128 Messing Einstelbereich 40 - 170 °C Kapillarlänge 2 m ERIKS Artikelnr. 11814923
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Eintauch Thermostat Fig. 9001 Serie SA128 Messing Einstelbereich -20 - 110 °C Kapillarlänge 2 m SPIRAX SARCO Eintauch Thermostat Fig. 9001 Serie SA128 Messing Einstelbereich -20 - 110 °C Kapillarlänge 2 m ERIKS Artikelnr. 11814921
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Eintauch Thermostat Fig. 9001 Serie SA128 Messing Einstelbereich 40 - 170 °C Kapillarlänge 4 m SPIRAX SARCO Eintauch Thermostat Fig. 9001 Serie SA128 Messing Einstelbereich 40 - 170 °C Kapillarlänge 4 m ERIKS Artikelnr. 11814924
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ausführung: Eintauch Thermostat
Material Prozessanschluss: Messing
Einstellbereich (°C)
Einstecksensor Länge (mm): 242
Länge Kapillar (m)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)