ProductPage

FENWAL Thermostat Präzision fig. 3808 Typ 17000

Modell: Präzision Thermostat
Material Gehäuse: Edelstahl
Einstellbereich (°C): von -73 bis 315
Anschluss: Aussengewinde (NPT)
Abmessungen Prozessanschluss: 1/2" (15)
Einstecklänge (mm): 94.5
Material Prozessanschluss: Edelstahl
Schaltfunktion
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Thermostat FENWAL 17002-110-0T FENWAL Thermostat FENWAL 17002-110-0T ERIKS Artikelnr. 10060500
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Temp. switch FENWAL 17023- 0 FENWAL Temp. switch FENWAL 17023- 0 ERIKS Artikelnr. 11095732
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Modell: Präzision Thermostat
Material Gehäuse: Edelstahl
Einstellbereich (°C): von -73 bis 315
Anschluss: Aussengewinde (NPT)
Abmessungen Prozessanschluss: 1/2" (15)
Einstecklänge (mm): 94.5
Material Prozessanschluss: Edelstahl
Schaltfunktion
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)