ProductPage

DIN985 Selbstsichernde Sechskantmutter mit Nyloneinsatz niedrige Form METALFORM Edelstahl A2

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A2
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Gewindeform: Metrisch
Gewindemaß metrisch
DIN-Norm: 985
ISO-Norm: 7040
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
D985 RVS A2 MTF moer/r kvp M4 D985 RVS A2 MTF moer/r kvp M4 ERIKS Artikelnr. 23267604
 
Preis (pro Stück):
0,11 €
100 Stück pro Paket
D985 RVS A2 MTF moer/r kvp M6 D985 RVS A2 MTF moer/r kvp M6 ERIKS Artikelnr. 23267606
 
Preis (pro Stück):
0,15 €
100 Stück pro Paket
D985 RVS A2 MTF moer/r kvp M8 D985 RVS A2 MTF moer/r kvp M8 ERIKS Artikelnr. 23267607
 
Preis (pro Stück):
0,26 €
100 Stück pro Paket
Vorratsartikel
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A2
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Gewindeform: Metrisch
Gewindemaß metrisch
DIN-Norm: 985
ISO-Norm: 7040
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)