ProductPage

DIN7983Z Linsensenk-Blechschraube mit Kreuzschlitz Pozidriv Edelstahl A2

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Kopfform: Linsensenk kopf
Schraubsystem: Pozidriv
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A2
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Mit Spitze: Ja
Selbstfurchend: Nein
Gewindedurchmesser (mm)
Länge (mm)
DIN-Norm: 7983
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Blechschraube Linsensenk kopf DIN 7983 2.9x16 Edelstahl A2 Blechschraube Linsensenk kopf DIN 7983 2.9x16 Edelstahl A2 ERIKS Artikelnr. 23731117
 
Preis (pro Stück):
0,03 €
1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Linsensenk kopf DIN 7983 3.5x25 Edelstahl A2 Blechschraube Linsensenk kopf DIN 7983 3.5x25 Edelstahl A2 ERIKS Artikelnr. 23267406
 
Preis (pro Stück):
0,04 €
1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Linsensenk kopf DIN 7983 4.8x50 Edelstahl A2 Blechschraube Linsensenk kopf DIN 7983 4.8x50 Edelstahl A2 ERIKS Artikelnr. 23267428
 
Preis (pro Stück):
0,15 €
200 Stück pro Paket
Kopfform: Linsensenk kopf
Schraubsystem: Pozidriv
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A2
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Mit Spitze: Ja
Selbstfurchend: Nein
Gewindedurchmesser (mm)
Länge (mm)
DIN-Norm: 7983
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)