ProductPage

SPAX Spanplattenschraube Linsensenkkopf mit Torx-Edelstahl A2

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A2
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Kopfform: Linsensenk kopf
Schraubsystem: Torx
Durchmesser (mm)
Länge (mm)
Typ: Spanplattenschraube
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Spanplattenschraube Linsensenkkopf mit Torx 4x45mm Edelstahl A2 SPAX Spanplattenschraube Linsensenkkopf mit Torx 4x45mm Edelstahl A2 ERIKS Artikelnr. 11842453
 
Preis (pro Stück):
0,22 €
200 Stück pro Paket
Spanplattenschraube Linsensenkkopf mit Torx 4.5x40mm Edelstahl A2 SPAX Spanplattenschraube Linsensenkkopf mit Torx 4.5x40mm Edelstahl A2 ERIKS Artikelnr. 11842455
 
Preis (pro Stück):
0,18 €
200 Stück pro Paket
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A2
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Kopfform: Linsensenk kopf
Schraubsystem: Torx
Durchmesser (mm)
Länge (mm)
Typ: Spanplattenschraube
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)