ProductPage

DIN6880 Keilstahl Edelstahl A4

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A4
Höhe (mm)
Länge (mm): 1000
Breite (mm)
Ausführung
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Keilstahl Flach DIN 6880 6x6x1000 Edelstahl Keilstahl Flach DIN 6880 6x6x1000 Edelstahl ERIKS Artikelnr. 23271043
 
Preis (pro Stück):
11,32 €
Keilstahl Flach DIN 6880 8x7x1000 Edelstahl Keilstahl Flach DIN 6880 8x7x1000 Edelstahl ERIKS Artikelnr. 23271044
 
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A4
Höhe (mm)
Länge (mm): 1000
Breite (mm)
Ausführung
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)