ProductPage

NORD-LOCK Sicherungsblech mit großem Außendurchmesser Edelstahl A4

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A4
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Ausführung: Standard
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Typ: Haltering
Für Schraubenmaß metrisch
Maß (mm)
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Nordlock rfs Sicherungsring M6 Verklebt NORD-LOCK Nordlock rfs Sicherungsring M6 Verklebt ERIKS Artikelnr. 11962214

Katalog Artikelnr 1: 11962214

 
Preis (pro Stück):
4,93 €
200 Stück pro Paket
Nordlock rfs Sicherungsring M8 Verklebt NORD-LOCK Nordlock rfs Sicherungsring M8 Verklebt ERIKS Artikelnr. 11962216

Katalog Artikelnr 1: 11962216

 
Preis (pro Stück):
5,42 €
200 Stück pro Paket
Nordlock rfs Sicherungsring M10 Verklebt NORD-LOCK Nordlock rfs Sicherungsring M10 Verklebt ERIKS Artikelnr. 11962217

Katalog Artikelnr 1: 11962217

 
Preis (pro Stück):
6,37 €
200 Stück pro Paket
Nordlock rfs Sicherungsring M12 Verklebt NORD-LOCK Nordlock rfs Sicherungsring M12 Verklebt ERIKS Artikelnr. 11962222

Katalog Artikelnr 1: 11962222

 
Preis (pro Stück):
7,79 €
200 Stück pro Paket
Nordlock rfs Sicherungsring M20 Verklebt NORD-LOCK Nordlock rfs Sicherungsring M20 Verklebt ERIKS Artikelnr. 12315009

Katalog Artikelnr 1: 12315009

 
Preis (pro Stück):
22,60 €
100 Stück pro Paket
Vorratsartikel
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A4
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Ausführung: Standard
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Typ: Haltering
Für Schraubenmaß metrisch
Maß (mm)
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)