ProductPage

DIN7349 Unterlegscheibe (schwere Ausführung) Edelstahl A4

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A4
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Dicke (mm)
Für Schraubenmaß metrisch
DIN-Norm: 7349
Ausführung
Facettenförmig: Nein
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 7349 M4 Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 7349 M4 ERIKS Artikelnr. 23271086
 
Preis (pro Stück):
0,05 €
1.000 Stück pro Paket
Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 7349 M5 Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 7349 M5 ERIKS Artikelnr. 23271087
 
Preis (pro Stück):
0,09 €
1.000 Stück pro Paket
D7349 RVS A4 sltr zwaar M6 =100 D7349 RVS A4 sltr zwaar M6 =100 ERIKS Artikelnr. 23271088
 
Preis (pro Stück):
0,22 €
500 Stück pro Paket
Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 7349 M8 Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 7349 M8 ERIKS Artikelnr. 23271089
 
Preis (pro Stück):
0,30 €
500 Stück pro Paket
Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 7349 M10 Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 7349 M10 ERIKS Artikelnr. 23271090
 
Preis (pro Stück):
0,44 €
200 Stück pro Paket
Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 7349 M12 Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 7349 M12 ERIKS Artikelnr. 23271091
 
Preis (pro Stück):
1,00 €
200 Stück pro Paket
Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 7349 M16 Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 7349 M16 ERIKS Artikelnr. 23271092
 
Preis (pro Stück):
1,78 €
100 Stück pro Paket
Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 7349 M17 Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 7349 M17 ERIKS Artikelnr. 23730506
 
Preis (pro Stück):
1,73 €
100 Stück pro Paket
D7349 RVS A4 sltr zwaar M20 /50 D7349 RVS A4 sltr zwaar M20 /50 ERIKS Artikelnr. 23271093
 
Preis (pro Stück):
2,94 €
50 Stück pro Paket
Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 7349 M24 Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 7349 M24 ERIKS Artikelnr. 23271094
 
Preis (pro Stück):
4,42 €
50 Stück pro Paket
Vorratsartikel
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A4
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Dicke (mm)
Für Schraubenmaß metrisch
DIN-Norm: 7349
Ausführung
Facettenförmig: Nein
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)