ProductPage

DIN7349 Unterlegscheibe (schwere Ausführung) Stahl feuerverzinkt

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz: feuerverzinkt
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Dicke (mm)
Für Schraubenmaß metrisch
DIN-Norm: 7349
Facettenförmig: Nein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Flache Unterlegscheibe Stahl Feuerverzinkt DIN 7349 M20 Flache Unterlegscheibe Stahl Feuerverzinkt DIN 7349 M20 ERIKS Artikelnr. 23688564
 
Preis (pro Stück):
1,67 €
50 Stück pro Paket
DIN7349 staal thz M24 /25 DIN7349 staal thz M24 /25 ERIKS Artikelnr. 23688565
 
Preis (pro Stück):
2,67 €
25 Stück pro Paket
Flache Unterlegscheibe Stahl Feuerverzinkt DIN 7349 M30 Flache Unterlegscheibe Stahl Feuerverzinkt DIN 7349 M30 ERIKS Artikelnr. 11789090
 
Preis (pro Stück):
3,80 €
25 Stück pro Paket
Material: Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz: feuerverzinkt
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Dicke (mm)
Für Schraubenmaß metrisch
DIN-Norm: 7349
Facettenförmig: Nein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)