ProductPage

DIN7349 Unterlegscheibe (schwere Ausführung) Stahl

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Dicke (mm)
Für Schraubenmaß metrisch
DIN-Norm: 7349
Facettenförmig: Nein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Flache Unterlegscheibe Stahl DIN 7349 M18 Flache Unterlegscheibe Stahl DIN 7349 M18 ERIKS Artikelnr. 23688541
 
Preis (pro Stück):
0,80 €
50 Stück pro Paket
Flache Unterlegscheibe Stahl DIN 7349 M27 Flache Unterlegscheibe Stahl DIN 7349 M27 ERIKS Artikelnr. 24001877
 
Preis (pro Stück):
2,90 €
10 Stück pro Paket
Flache Unterlegscheibe Stahl DIN 7349 M30 Flache Unterlegscheibe Stahl DIN 7349 M30 ERIKS Artikelnr. 23688545
 
Preis (pro Stück):
2,84 €
10 Stück pro Paket
Material: Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Dicke (mm)
Für Schraubenmaß metrisch
DIN-Norm: 7349
Facettenförmig: Nein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)