ProductPage

COOPER Geteiltes Zylinderrollenlager Serie: 02

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Cooper Lager sind im Allgemeinen in zwei Formen verfügbar: als Festlager (‘GR’) und als Loslager (‘EX’) - diese beiden werden nachfolgend beschrieben.

FESTLAGER (GR)
Beim Außenring der Festlager (GR) sind die Borde in die Laufbahn integriert. Der Innenring leistet dieselbe Funktion mittels gehärteter Borde an den Klemmringen oder anderweitig integrierten Borden. Diese Art Lager fixiert die rotierenden Teile einer Maschine in axialer Richtung und nimmt sowohl Radial- als auch Axialbelastungen auf. Die beiden Hälften des Innenrings werden mithilfe von aufgesetzten Klemmringen präzise zueinander ausgerichtet.

LOSLAGER (EX)
Loslager (EX) haben eine flache Außenring-Lauffläche und nehmen nur Radialbelastungen auf. Der Innenring ist auf die Welle geklemmt und bewegt sich bei der axialen Ausdehnung oder Kontraktion mit der Welle. Cooper Loslager lassen Axialbewegungen praktisch ohne Widerstand zu, da die Rollen sich spiralförmig über den flachen Außenring bewegen.

Wellendurchmesser (mm)
Wellendurchmesser (in)
Außendurchmesser (mm)
Lagertyp
Filter löschen (140 der 140 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Geteiltes Zylinderrollenlager Festlager Typ 02B112GR COOPER Geteiltes Zylinderrollenlager Festlager Typ 02B112GR ERIKS Artikelnr. 13379704
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Geteiltes Zylinderrollenlager Loslager Typ 02B115EX COOPER Geteiltes Zylinderrollenlager Loslager Typ 02B115EX ERIKS Artikelnr. 13379705
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Geteiltes Zylinderrollenlager Festlager Typ 02B115GR COOPER Geteiltes Zylinderrollenlager Festlager Typ 02B115GR ERIKS Artikelnr. 13379706
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Geteiltes Zylinderrollenlager Festlager Typ 02B200GR03 COOPER Geteiltes Zylinderrollenlager Festlager Typ 02B200GR03 ERIKS Artikelnr. 13379738
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Geteiltes Zylinderrollenlager Loslager Typ 02B203EX COOPER Geteiltes Zylinderrollenlager Loslager Typ 02B203EX ERIKS Artikelnr. 13379739
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Geteiltes Zylinderrollenlager Festlager Typ 02B203GR COOPER Geteiltes Zylinderrollenlager Festlager Typ 02B203GR ERIKS Artikelnr. 13379740
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Geteiltes Zylinderrollenlager Loslager Typ 02B204EX COOPER Geteiltes Zylinderrollenlager Loslager Typ 02B204EX ERIKS Artikelnr. 13379741
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Geteiltes Zylinderrollenlager Festlager Typ 02B204GR COOPER Geteiltes Zylinderrollenlager Festlager Typ 02B204GR ERIKS Artikelnr. 13379742
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Geteiltes Zylinderrollenlager Loslager Typ 02B211EX COOPER Geteiltes Zylinderrollenlager Loslager Typ 02B211EX ERIKS Artikelnr. 13379747
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Geteiltes Zylinderrollenlager Festlager Typ 02B211GR COOPER Geteiltes Zylinderrollenlager Festlager Typ 02B211GR ERIKS Artikelnr. 13379748
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Wellendurchmesser (mm)
Wellendurchmesser (in)
Außendurchmesser (mm)
Lagertyp
Filter löschen (140 der 140 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster